49474299-ANELLO DI TENUTA WAS 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49474299
Rubix:999210730028334
Produttore:WAS 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Spessore | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49474299-ANELLO DI TENUTA WAS 40,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Il WAS è una guarnizione per alberi rotanti o girevoli a semplice azione, con labbro protettivo di tenuta sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporcizia dall'esterno. La guaina esterna in elastomero offre una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o fluidi gassosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione