RONDELLA AC 23,49 31,75 2,50 GM1512AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM1512AN
Rubix:999230711022035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 23,49 31,75 2,50 GM1512AN
ROND.AUTOCENTR. ACCIAO ZINCATO TRIVALENTE + NBR 80 Sh. A 5/8" - 23,49x31,75x2,50 Minimo 200pz
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore