Riferimenti
KSA Italia:FK5617GM
Rubix:999230216008239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,89 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND.TEN. GM506 1 FKM FK5617GM
ROND.TEN.ACC.+FPM D.32,64 1" COD.FK5617GM TIPO GM0506
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,89 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore