RONDELLA AC 20,70 28,00 1,50 GM1541AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM1541AN
Rubix:999230307002771


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 20,70 28,00 1,50 GM1541AN
RONDELLA GM1500 M20 20,70 x 28 x 1,50 NBR 80 Sh. A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore