Riferimenti
SKF:508-215-CU
Rubix:999200300023570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,9 mm |
| Spessore | 1,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE M12 H=1,4MM 508215-CU
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,9 mm |
| Spessore | 1,4 mm |
| Serie | flachdichtringe |
| Codice doganale | 84849000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione