EO2 SOFT SEALING RING DOZ25S

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:DOZ25S
Rubix:999200100052963
Produttore:DOZ25S
EO2 SOFT SEALING RING DOZ25S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,7 mm
Spessore13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 SOFT SEALING RING DOZ25S


La funzione degli accessori per raccordi a tubi idraulici Ermeto DIN è il completamento dei tipi di raccordo all'interno della serie. La maggior parte dei componenti, ad esempio la guarnizione morbida ED Eolastic e OR, O-rings per estremità maschio – sono anelli di tenuta. Questi componenti assicurano che l'intero sistema di raccordi sia privo di perdite.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Applicazioni mobili
• Petrolio e Gas
• Produzione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi:
• Sistema privo di perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano privi di perdite. Pertanto la funzionalità del sistema idraulico è affidabile e i costi di guasti e manutenzione possono essere evitati.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio/NBR
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 25
Dimensione attacco: 25 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Anello di tenuta morbido, per EO-2
Stile del prodotto: Anello di tenuta morbido per EO-2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,7 mm
Spessore13 mm
Materialeacciaio/nbr
Tipologiaanello di tenuta morbido per eo-2
Serieeo-2
Codice doganale40169300
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione