67089095-GUARNIZIONE * USS SC 21,54 28,58 2,50 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67089095
Rubix:999210420070252
Produttore:67089095


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67089095-GUARNIZIONE * USS SC 21,54 28,58 2,50 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-825 1/2" NBR AUTOC.21,54x28,58x2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21,54 mm |
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore