67175201-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 S304 NB7034

Guarnizione di fissaggio USIT-Rings

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67175201
Rubix:999210420072235
Produttore:67175201
67175201-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 S304 NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,21 mm
Diametro esterno8,38 mm
Spessore1,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67175201-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 S304 NB7034


ROND.TEN.400-003 D.5,21x8,38x1,2 M5 INOX

Punti di forza

Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)

Applicazioni

Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno5,21 mm
Diametro esterno8,38 mm
Spessore1,2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione