Riferimenti
KSA Italia:GM1540AN
Rubix:999230216008241

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 18,70 26,00 1,50 GM1540AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore