Riferimenti
Vezzaro:RR223015
Rubix:999230215006943

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 22X30X1,5 RR223015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione