Riferimenti
Vezzaro:RA081415
Rubix:999230215006874

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ALLUMINIO 8X14X1,5 RA081415
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione