RONDELLE RAME 27X32X2 RR27322
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R027032200---
Rubix:999230215006947

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLE RAME 27X32X2 RR27322
RONDELLE DI TENUTA Modello:RR Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Materiale:RAME
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore