Riferimenti
KSA Italia:PP513
Rubix:999230216008251

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,7 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 21,65 26,70 1,25 GM5031AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,7 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore