RONDELLA AN 19,69 26,92 2,50 400-024 D.19,69 M18 PP45CC
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KSA Italia:PP012CC
Rubix:999201013078607

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,92 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 19,69 26,92 2,50 400-024 D.19,69 M18 PP45CC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,92 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore