Riferimenti
KSA Italia:PPGM1500M12
Rubix:999230216008240

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 12,70 18,00 1,50 GM1537AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore