Riferimenti
KSA Italia:PP517
Rubix:999230216008254

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 48,70 55,50 2,00 GM5035AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore