67104544-GUARNIZIONE US 4,60 9,00 1,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104544
Rubix:999210420070377
Produttore:US 4,6 x 9 x 1 FKM 70 RS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 67104544-GUARNIZIONE US 4,60 9,00 1,00 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi e elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4,6 mm |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione