67104586-GUARNIZIONE US 13,74 20,57 2,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104586
Rubix:999210420070407
Produttore:67104586


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,74 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,57 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104586-GUARNIZIONE US 13,74 20,57 2,00 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi e elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13,74 mm |
| Diametro esterno | 20,57 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione