ROND. BONDED AUTOCENTR. US-204 M10 10,37X15.88X2 NBR 70 SH + AISI 304 BOND.AUT.SS316 D.010,37X015,88X2,0 1/8
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:PPGM0505M10INOXA
Rubix:999220805105114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. BONDED AUTOCENTR. US-204 M10 10,37X15.88X2 NBR 70 SH + AISI 304 BOND.AUT.SS316 D.010,37X015,88X2,0 1/8
RONDELLA DI TENUTA Modello:PGM Diametro Interno:10.37 mm Diametro Esterno:15.88 mm Diametro Flangia:M10 Materiale:AISI 304 - NBR 70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione