Riferimenti
Vezzaro:RR081215
Rubix:999230215006900

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 8X12X1,5 RR081215
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore