67089096-GUARNIZIONE USS SC 10,37 15,88 2,00 ZNS NB8034

Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67089096
Rubix:999210420070253
Produttore:67089096
67089096-GUARNIZIONE USS SC 10,37 15,88 2,00 ZNS NB8034
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10,37 mm
Diametro esterno15,88 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67089096-GUARNIZIONE USS SC 10,37 15,88 2,00 ZNS NB8034


Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-820 1/8" NBR AUTOC.10,37x15,88x2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno10,37 mm
Diametro esterno15,88 mm
Spessore2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore