RONDELLA RAME 3/8 X 2,5 (17X23) RRG325
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R017023250--A
Rubix:999230215006928

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 3/8 X 2,5 (17X23) RRG325
RONDELLA RAME 3/8 X 2,5 (17X23) 17x23x2.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore