67104329-GUARNIZIONE USS SC 12,70 18,00 1,50 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104329
Rubix:999210420070370
Produttore:67104329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67104329-GUARNIZIONE USS SC 12,70 18,00 1,50 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12,7 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione