Riferimenti
KSA Italia:PP010
Rubix:999230216008243

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,23 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 14,86 22,23 2,10 GM5005AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,23 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore