• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.036)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.508)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8514)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.928)
  • Utensileria manuale(10.215)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1190)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3800)
  • Cinghie e catene(24.869)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. Anello di tenuta
  7. RONDELLA DI TENUTA DIN7603-A27X32-VF 8114011764

RONDELLA DI TENUTA DIN7603-A27X32-VF 8114011764

Rondella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:8114011764
Rubix:999180700032613
EAN:3661475965743
RONDELLA DI TENUTA DIN7603-A27X32-VF 8114011764
brand logo

Dettagli del prodotto : RONDELLA DI TENUTA DIN7603-A27X32-VF 8114011764


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

67065026-GUARNIZIONE US 6,70 10,00 1,00 ZNS NB7034RONDELLA AC 30,81 38,10 2,50 GM1516AN67104599-RONDELLA BONDED SEAL 17,28 X 23,8 X 2 - 3/8 FKM 80 SH US 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034 ( MESCOLA 70 FKM FP703402)RONDELLE RAME 14X22X1,5 RR142215US 233 NBRBONDED SEALS DDM D.INT:6,7 MM D.EST.:10 MM SPESS.:1 DDM000067-N9MC1RONDELLA AN 23,49 31,75 2,50 GM5012AN67024710-RONDELLA BONDED SEAL US 11,80 18,50 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)BONDED SEALS DDM D.INT:11,4 MM D.EST.:16,3 MM SPESS.:1,5 DDM000114-N9MC149471667-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X85,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)67104173-GUARNIZIONE USS SC 89,09 101,35 3,20 ZNS NB7034RONDELLA RAME 1 1/4 X 1,5 (42X50) 42X50X1.5 RRG71549477765-ANELLO DI TENUTA * WAS 60,0X 75,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)US 10,40 14,70 1,20 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)RONDELLE RAME 27X32X2 RR27322
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi
  • Politica per la Parità di Genere

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata