49471667-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X85,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49471667
Rubix:999180500070966
Produttore:WAS 60,0X 85,0X 10,0 NB70C4
49471667-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X85,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49471667-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 60,0X85,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Spessore10 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,62 IVA esclusa
/ Unità
3,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione