Riferimenti
Vezzaro:R01702330
Rubix:999230215006929

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 17X23X3 RR17233
RONDELLA RAME 17X23X3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore