67187449-GUARNIZIONI DIN 3869 PRR DN22 NBR NB9018 (MESCOLA 85 NBR NB901803)
Anello profilato (PRR NBR 85 SCHWARZ 3869)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67187449
Rubix:999210730029318
Produttore:67187449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,3 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67187449-GUARNIZIONI DIN 3869 PRR DN22 NBR NB9018 (MESCOLA 85 NBR NB901803)
Asimmetrico
Punti di forza
Eccellente tenuta anche con fluidi a bassa viscosità Elevata sicurezza anti-rotazione nello spazio di montaggio Bassa deformazione dovuta alla geometria del profilo Elevata resistenza all'estrusione Nessun movimento relativo nella scanalatura in presenza di pulsazioni di pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 19,6 mm |
| Diametro esterno | 24,3 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione