67104684-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 ZNS FP7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67104684
Rubix:999210730028925
Produttore:67104684
67104684-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 ZNS FP7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,54 mm
Diametro esterno28,58 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67104684-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 ZNS FP7034


Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno21,54 mm
Diametro esterno28,58 mm
Spessore2,5 mm
Materialefkm
Paese d'origineTW
Codice doganale39269097
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione