67104673-GUARNIZIONE USS SC 10,37 15,88 2,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104673
Rubix:999210420070449
Produttore:67104673


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104673-GUARNIZIONE USS SC 10,37 15,88 2,00 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10,37 mm |
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione