67175764-GUARNIZIONE USS SC 60,58 73,03 3,20 S304 NB7034
Rondella di tenuta (US NBR 70 RN S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67175764
Rubix:999210420072290
Produttore:US 60,58 x 73,03 x 3,2 NBR 70 RN S


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67175764-GUARNIZIONE USS SC 60,58 73,03 3,20 S304 NB7034
Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato internamente Centraggio aggiuntivo
Punti di forza
Ottima tenuta Rondella metallica garantisce una pressatura controllata Montaggio semplice Fissaggio tramite centraggio interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60,58 mm |
| Diametro esterno | 73,03 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione