Riferimenti
Vezzaro:RRG815
Rubix:999230215006959

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1 1/2 X 1,5 (48X56) RRG815
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore