49470976-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 8,0X22,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49470976
Rubix:160000000420616
Produttore:WAS 8,0X 22,0X 7,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49470976-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 8,0X22,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Punti di forza
Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporco dall'esterno, da moderato a medio.
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporco dall'esterno, da moderato a medio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione