Riferimenti
Camozzi:2651375
Rubix:170000000469886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 50-2651-0058 2651 3/8
Anello di tenuta Camozzi in alluminio Mod. 2651 3/8 per raccordi push-on. Dimensioni: Ø interno 16,7 mm, Ø esterno 22 mm, spessore 1,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Serie | 2651 |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione