Riferimenti
Vezzaro:RR10141
Rubix:999230215006903

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 10X14X1 RR10141
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore