Riferimenti
Vezzaro:RR222615
Rubix:999230215006940

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 22X26X1,5 RR222615
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore