49479104-ARTICOLO WAS 32,0X 52,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49479104
Rubix:999211204004024
Produttore:WAS 32,0X 52,0X 10,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Spessore | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49479104-ARTICOLO WAS 32,0X 52,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione