Riferimenti
KSA Italia:PP515
Rubix:999230216008252

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 34,20 39,50 2,00 GM5033AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore