49473913-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X 52,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49473913
Rubix:999210730028324
Produttore:WA 32,0X 52,0X 7,0 NB70C4
49473913-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X 52,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49473913-ANELLO DI TENUTA * WA 32,0X 52,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore7 mm
Materialenbr
0,78 IVA esclusa
/ Unità
0,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore