BONDED SEALS DDM D.INT:18 MM D.EST.:24,7 MM SPESS.:1,5 DDM000180-N9MC1
Rondella con guarnizione vulcanizzata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DDM000180-N9MC1
Rubix:999201006066855

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,7 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : BONDED SEALS DDM D.INT:18 MM D.EST.:24,7 MM SPESS.:1,5 DDM000180-N9MC1
Rondella con guarnizione vulcanizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,7 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore