67068920-RONDELLA BONDED SEAL US 19,69 26,92 2,30 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67068920
Rubix:999180900004791
Produttore:67068920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,92 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : 67068920-RONDELLA BONDED SEAL US 19,69 26,92 2,30 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 19,69 mm |
| Diametro esterno | 26,92 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore