RONDELLA RAME 65X70X1 RR65701
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:RR65X70X1
Rubix:999230215006967

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Spessore | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 65X70X1 RR65701
RONDELLE DI TENUTA Modello:RR Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Materiale:RAME
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore