Riferimenti
Camozzi:2661.5
Rubix:170000000469897
Produttore:50-2661-0059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,9 mm |
Dettagli del prodotto : 50-2661-0059 2661 1/2
50-2661-0059 2661 1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,9 mm |
| Materiale | plastica |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Serie | 2661 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione