Riferimenti
Vezzaro:RA142015
Rubix:999230215006879

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ALLUMINIO 14X20X1,5 RA142015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore