Riferimenti
Vezzaro:RA061015
Rubix:999230215006873

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ALLUMINIO 6X10X1,5 RA061015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione