Riferimenti
Vezzaro:RR606815
Rubix:999230215006966

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 60X68X1,5 RR606815
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione