RONDELLA BONDED SEAL US 16,51 25,40 2,00 NBR 70 SH US 16,51 25,40 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Anello di tenuta Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67068918
Rubix:999210420069504
Produttore:67068918

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA BONDED SEAL US 16,51 25,40 2,00 NBR 70 SH US 16,51 25,40 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore