Riferimenti
Vezzaro:RR16241
Rubix:999230215006923

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 16X24X1 RR16241
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore