GM1500 27,05X34,93X2,5 SS+NBR SN1514GM
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:SN1514GM
Rubix:999230316010384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GM1500 27,05X34,93X2,5 SS+NBR SN1514GM
RONDELLA AUTOCEN.AISI 316 + NBR 80sh 27,05x34,93x2,50 3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione