67041654-RONDELLA BONDED SEAL AUTOCENTRANTE USS SC 20,70 28,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67041654
Rubix:999210420067950
Produttore:67041654


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67041654-RONDELLA BONDED SEAL AUTOCENTRANTE USS SC 20,70 28,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20,7 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione